2045-12-12S
Adaptador recto - Tubo hembra giratorio de 3/4 in x tubo macho rígido de 3/4 in, acero
Artículo MI #00321041
No. Fabricante 2045-12-12S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - Tubo hembra giratorio de 3/4 in x tubo macho rígido de 3/4 in, acero
Artículo MI #00321041
No. Fabricante 2045-12-12S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2045-12-12S ADAPTADOR GIRATORIO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Giro de tubería hembra
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPSM a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/4–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Descripción Palabra clave
    3/4 in hembra giratorio de tubo x 3/4 in macho rígido de tubo
  • Longitud total
    1.68 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo