1404-16-12

Brennan
1404-16-12

Adaptador recto - Tubo hembra giratorio de 3/4 in x tubo macho rígido de 1 in, acero
Artículo MI #00321054
No. Fabricante 1404-16-12
Precio23.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
1404-16-12

Adaptador recto - Tubo hembra giratorio de 3/4 in x tubo macho rígido de 1 in, acero
Artículo MI #00321054
No. Fabricante 1404-16-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$23.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1404-16-12 ADAPTADOR MP-FPS RECTO
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Giro de tubería hembra
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPSM a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    2250 psi
  • Peso
    0.54 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/4 in hembra giratorio de tubo x 1 in macho rígido de tubo
  • Longitud total
    2.01 pulg.
  • Diámetro total
    1-3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo