Descripción general
- Eaton, Weatherhead, conector de acero, adaptadores de acero
- Amplia selección de estilos y tallas
- Acero al carbono
- Utilizado en sistemas hidráulicos a presión
- Bañado en zinc.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPSM a NPTF
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPSM) 1-1/4–11-1/2
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11-1/4 NPSM
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- Tipo de tamaño del extremo 21-1/4 NPTF
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave1-1/4 in hembra giratorio de tubo x 1-1/4 in macho rígido de tubo