Motion
1503-20-20-FG

Brennan
1503-20-20-FG

45° Codo - 1-1/4 " Hembra Tubo giratorio x 1-1/4 " Macho tubo rígido, Acero
Artículo MI #00321246
No. Fabricante 1503-20-20-FG
Precio68.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
1503-20-20-FG

45° Codo - 1-1/4 " Hembra Tubo giratorio x 1-1/4 " Macho tubo rígido, Acero
Artículo MI #00321246
No. Fabricante 1503-20-20-FG
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
Precio68.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1503-20-20-FG MP-FPS 45D
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción forjada de una pieza
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    Giro de tubería hembra
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPSM a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/4 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    1625 psi
  • Peso
    1.01 lb
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 in hembra giratorio de tubo x 1-1/4 in macho rígido de tubo
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro total
    1-1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo