1501-12-08-FG

Brennan
1501-12-08-FG

90° Codo - 1/2 " Hembra Tubo giratorio x 3/4 " Macho tubo rígido, Acero
Artículo MI #00321380
No. Fabricante 1501-12-08-FG
Precio27.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
1501-12-08-FG

90° Codo - 1/2 " Hembra Tubo giratorio x 3/4 " Macho tubo rígido, Acero
Artículo MI #00321380
No. Fabricante 1501-12-08-FG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1501-12-08-FG MP-FPS 90D
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Giro de tubería hembra
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPSM a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/4–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Peso
    0.49 lb
  • Descripción Palabra clave
    1/2 in hembra giratorio de tubo x 3/4 in macho rígido de tubo
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro total
    1/2 pulg., 3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo