Motion
1501-16-16-FG

Brennan
1501-16-16-FG

90° Codo - Giratorio de tubo hembra de 1 pulg. x rígido de tubo macho de 1 pulg., Acero
Artículo MI #00321419
No. Fabricante 1501-16-16-FG
Precio38.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
1501-16-16-FG

90° Codo - Giratorio de tubo hembra de 1 pulg. x rígido de tubo macho de 1 pulg., Acero
Artículo MI #00321419
No. Fabricante 1501-16-16-FG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1501-16-16-FG MP-FPS 90D

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Giro de tubería hembra
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPSM a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Peso
    0.83 lb
  • Descripción Palabra clave
    Giratorio de tubo hembra de 1 pulg. x 1 pulg. rígido de tubo macho
  • Longitud total
    2.38 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo