Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPSM a NPTF
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11-1/4 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- Tipo de tamaño del extremo 21-1/4 NPTF
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento1625 psi
- Peso1.46 lb
- Descripción Palabra clave1-1/4 in hembra giratorio de tubo x 1-1/4 in macho rígido de tubo
- Longitud total2.62 pulg.
- Diámetro total1-1/4 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación