Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPSM, NPSM a NPTF
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 NPTF, 1/2 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/2–14
- MaterialAcero
- Descripción Palabra claveGiratorio de tubo hembra de 3/8 in x 1/2 in rígido de tubo hembra