Descripción general
Descripción del fabricante
2046-8-8S ADAPTADOR GIRATORIO
- Bañado en zinc
- Amplia selección de estilos y tallas
- Acero al carbono
- Se utiliza en sistemas hidráulicos a presión.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPSM, NPSM a NPTF
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPSM) 1/2–14
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 NPSM, 1/2 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/2–14
- MaterialAcero
- Descripción Palabra claveGiratorio de tubo hembra de 1/2 in x 1/2 in rígido de tubo hembra
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad