Descripción general
- Bañado en zinc
- Utilizado en sistemas hidráulicos a presión
- Acero al carbono
- Amplia selección de estilos y tallas.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPSM, NPSM a NPTF
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPSM) 3/4–14
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 NPSM, 3/4 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/4–14
- MaterialAcero
- Descripción Palabra claveGiratorio de tubo hembra de 3/4 in x 3/4 in rígido de tubo hembra