20FP-20FPX

Gates
20FP-20FPX

7259-1101 Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1-1/4 in x Giratorio de tubo hembra de 1-1/4 in, Acero
Artículo MI #00321589
No. Fabricante 20FP-20FPX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
20FP-20FPX

7259-1101 Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1-1/4 in x Giratorio de tubo hembra de 1-1/4 in, Acero
Artículo MI #00321589
No. Fabricante 20FP-20FPX
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
20 FP-20 FPX 7253-86352 G60160-2020X

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPSM a NPTF, NPTF a NPSM
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Estilo final 2
    Giro de tubería hembra
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/4 NPTF, 1-1/4 NPSM
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/4 NPTF, 1-1/4 NPSM
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.94 lb
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1-1/4 pulg. x tubo hembra giratorio de 1-1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos