Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Ambos extremos Estilo/TipoNPSM a NPTF, NPTF a NPSM
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 2Giro de tubería hembra
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 NPTF, 3/8 NPSM
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/8–18
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 NPTF, 3/8 NPSM
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Peso0.26 lb
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 3/8 pulg. x tubo hembra giratorio de 3/8 pulg.
- Longitud total1.062 pulg.
- Diámetro total3/8 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación