Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPSM, NPSM a NPTF
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11-1/4 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- MaterialAcero
- Descripción Palabra claveGiratorio de tubo hembra de 1-1/4 in x 1-1/4 in rígido de tubo hembra