Motion
6901-04-04-NWO-FG

Brennan
6901-04-04-NWO-FG

90° Codo - 1/4 pulg. Tubo hembra giratorio x 1/4 pulg. Codo de junta tórica macho, acero
Artículo MI #00322018
No. Fabricante 6901-04-04-NWO-FG
Precio12.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6901-04-04-NWO-FG

90° Codo - 1/4 pulg. Tubo hembra giratorio x 1/4 pulg. Codo de junta tórica macho, acero
Artículo MI #00322018
No. Fabricante 6901-04-04-NWO-FG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6901-04-04-NWO-FG MB -FPS 90D
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Giro de tubería hembra
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPSM a jefe de junta tórica
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 ORB
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Peso
    0.09 lb
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. de tubo hembra giratorio x 1/4 pulg. de saliente de junta tórica macho
  • Longitud total
    1.19 pulg.
  • Diámetro total
    1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo