Descripción general
- Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
- Construcción de acero
- Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
- Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPSM a jefe de junta tórica
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/2–14
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 NPTF
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/8–14
- Tipo de tamaño del extremo 25/8 ORB
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Peso0.39 lb
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. de tubo hembra giratorio x 5/8 pulg. de saliente de junta tórica macho
- Longitud total1.64 pulg.
- Diámetro total5/8 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación