Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta de rama masculina
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/8–27
- Estilo final 2Giro de tubería hembra
- Tamaño del extremo 21/8 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/8–27
- Estilo final 3Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 31/8 pulg.
- Rosca del extremo 3(NPTF) 1/8–27
- MaterialAcero
- Descripción Palabra claveGiratorio de tubo hembra de 1/8 in x Giratorio de tubo hembra de 1/8 in x Rígido de tubo macho de 1/8 in