Descripción general
Descripción del fabricante
1601-04-04-04-FG MP-FPS-FPS
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/4–18
- Estilo final 2Giro de tubería hembra
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/4–18
- Estilo final 3Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 31/4 pulg.
- Rosca del extremo 3(NPTF) 1/4–18
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Descripción Palabra claveGiratorio de tubo hembra de 1/4 in x Giratorio de tubo hembra de 1/4 in x Rígido de tubo macho de 1/4 in
- Longitud total1.19 pulg.
- Diámetro total1/4 pulg.
- Peso0.18 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Brennan Promotional CampaignBrennan Promotional Campaign
View Literature
Brennan Tube Fittings & AdaptersBrennan Tube Fittings & Adapters
View Literature
Brennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & AdaptersBrennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & Adapters
View Literature
Motion Food-Bev Nickel-Plated Hydraulic Motors Stocked Case StudyMotion established a stocked inventory of plated motors, prepared with Brennan plugs and stamped for easy customer identification.
View Literature