Descripción general
- Amplia selección de estilos y tallas
- Acero al carbono
- Utilizado en sistemas hidráulicos a presión
- Bañado en zinc.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta de rama masculina
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPSM) 3/8–18
- Estilo final 2Giro de tubería hembra
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 3Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 33/8 pulg.
- Rosca del extremo 3(NPTF) 3/8–18
- MaterialAcero
- Descripción Palabra claveGiratorio de tubo hembra de 3/8 in x Giratorio de tubo hembra de 3/8 in x Rígido de tubo macho de 3/8 in