Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- Estilo final 2Giro de tubería hembra
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- Estilo final 3Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 31-1/4 pulg.
- Rosca del extremo 3(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- MaterialAcero
- Descripción Palabra claveGiratorio de tubo hembra de 1-1/4 in x Giratorio de tubo hembra de 1-1/4 in x Rígido de tubo macho de 1-1/4 in
- Peso1.91 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación