Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta de rama femenina
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/2–14
- Estilo final 2Giro de tubería hembra
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/2–14
- Estilo final 3Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 31/2 pulg.
- Rosca del extremo 3(NPTF) 1/2–14
- MaterialAcero
- Descripción Palabra claveGiratorio de tubo hembra de 1/2 in x Giratorio de tubo hembra de 1/2 in x Rígido de tubo hembra de 1/2 in