Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta de rama femenina
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 2Giro de tubería hembra
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 3Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 33/4 pulg.
- Rosca del extremo 3(NPTF) 3/4–14
- MaterialAcero
- Descripción Palabra claveGiratorio de tubo hembra de 3/4 in x Giratorio de tubo hembra de 3/4 in x Rígido de tubo hembra de 3/4 in