Motion
1603-06-06-06

Brennan
1603-06-06-06

En T - Giratorio de tubería hembra de 3/8 in x Giratorio de tubería hembra de 3/8 in x Giratorio de tubería hembra de 3/8 in
Artículo MI #00322242
No. Fabricante 1603-06-06-06
Precio23.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
1603-06-06-06

En T - Giratorio de tubería hembra de 3/8 in x Giratorio de tubería hembra de 3/8 in x Giratorio de tubería hembra de 3/8 in
Artículo MI #00322242
No. Fabricante 1603-06-06-06

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1603-06-06-06-FG FPS-FPS-FPS

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Camiseta
  • Estilo final 1
    Giro de tubería hembra
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Estilo final 2
    Giro de tubería hembra
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/8–18
  • Estilo final 3
    Giro de tubería hembra
  • Tamaño del extremo 3
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 3
    3/8–18
  • Longitud
    2.362
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Descripción Palabra clave
    Giratorio de tubería hembra de 3/8 in x Giratorio de tubería hembra de 3/8 in x Giratorio de tubería hembra de 3/8 in
  • Longitud total
    1.718 pulg.
  • Altura
    1.654
  • Diámetro total
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.33 libras, 0.4
  • Ancho
    0.709

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo