7205X8
Adaptador recto de sellado EE. UU. - 1/2 pulg. Ermeto sin abocardadura x 3/8 pulg. Tubo macho rígido, acero
Artículo MI #00322705
No. Fabricante 7205X8
Precio8.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto de sellado EE. UU. - 1/2 pulg. Ermeto sin abocardadura x 3/8 pulg. Tubo macho rígido, acero
Artículo MI #00322705
No. Fabricante 7205X8
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
Su precio$8.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7205X8 CONEXIÓN MACHO
  • Amplia selección de estilos y tallas
  • Sin quemado del tubo
  • Cumple con las especificaciones y estándares de ASA, ASME, SAE, MS
  • Se utiliza con tubos de pared pesados
  • Acero al carbono

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Ermeto sin llamas
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/8–18
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Compresión a NPTF macho
  • Longitud
    0.8
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    0.422 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1/2 in Flareless Ermeto x 3/8 in macho rígido de tubo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos