7315X16
Conector de junta tórica Str Thd de sellado para EE. UU. - 1-5/16 in ORB x 1-5/16 in Line/Hose/Tube, acero al carbono
Artículo MI #00323934
No. Fabricante 7315X16
Precio55.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector de junta tórica Str Thd de sellado para EE. UU. - 1-5/16 in ORB x 1-5/16 in Line/Hose/Tube, acero al carbono
Artículo MI #00323934
No. Fabricante 7315X16
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
Precio55.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7315X16 CONEXIÓN DE ROSCA RECTA
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores rectos
  • Estilo final 1
    ORB
  • Tamaño del extremo 1
    1-5/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1-5/16-12
  • Estilo final 2
    Línea/manguera/tubo
  • Tamaño del extremo 2
    1-5/16 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    1-5/16-12
  • Tamaño hexagonal
    1.500 pulg.
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    ORB macho a manguera/tubo/tubo hembra
  • Material
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    1-5/16 in ORB x 1-5/16 in línea/manguera/tubo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos