C2404-12-12-SS

Brennan
C2404-12-12-SS

Adaptador recto de compresión de sellado USA - 3/4 in Flareless Bite-Type x 3/4 in Male Pipe Rigid, acero
Artículo MI #00324464
No. Fabricante C2404-12-12-SS
Precio177.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
C2404-12-12-SS

Adaptador recto de compresión de sellado USA - 3/4 in Flareless Bite-Type x 3/4 in Male Pipe Rigid, acero
Artículo MI #00324464
No. Fabricante C2404-12-12-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$177.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2404-12-12-SS CONEXIÓN MACHO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tipo de mordida sin antorcha
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/4–14
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Compresión a NPTF macho
  • Material
    Acero inoxidable
  • Descripción Palabra clave
    3/4 in Flareless Tipo mordida x 3/4 in Tubo macho rígido
  • Tamaño del tubo
    0.7500 pulg.
  • Tipo de conexión
    NPT / Compresión
  • Material de ajuste
    Acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo