Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Tipo de mordida sin antorcha
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/8–18
- Ambos extremos Estilo/TipoCompresión a NPTF hembra
- MaterialAcero inoxidable
- Descripción Palabra clave1/2 in Flareless Tipo mordida x 3/8 in Tubo hembra rígido
- Tamaño del tubo0.5000 pulg.
- Tipo de conexiónNPT / Compresión
- Material de ajusteAcero inoxidable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación