Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Compresión tipo mordida sin llamas
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Estilo final 2Compresión tipo mordida
- Tamaño del extremo 28 mm
- Tamaño hexagonal0.812 pulg.
- Ambos extremos Estilo/TipoDe compresión a compresión
- MaterialAcero inoxidable
- Descripción Palabra claveCompresión tipo mordida sin antorcha de 1/2 in x compresión tipo mordida de 8 mm
- Tamaño del tubo0.5000 pulg.
- Tipo de conexiónCompresión
- Material de ajusteAcero inoxidable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación