Motion
6MBSPP-6MJ

Gates
6MBSPP-6MJ

725315025 Accesorio adaptador - Tubo estándar británico macho paralelo de 3/8 in x 3/8 in JIC macho 37° Flare, acero
Artículo MI #00325129
No. Fabricante 6MBSPP-6MJ
Precio22.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6MBSPP-6MJ

725315025 Accesorio adaptador - Tubo estándar británico macho paralelo de 3/8 in x 3/8 in JIC macho 37° Flare, acero
Artículo MI #00325129
No. Fabricante 6MBSPP-6MJ
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
Precio22.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6MBSPP-6MJ ADAPTADOR MÉTRICO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPP
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (BSPP) 3/8–19
  • Número de Upc del fabricante
    072053167405
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 BSPP, 3/8 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • UPC_NO
    072053167405
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.02 lb
  • Descripción Palabra clave
    Tubo estándar británico macho paralelo de 3/8 in x 3/8 in macho JIC 37° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos