Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Tamaño de la rosca 23/4-14
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPP
- FormaRECTO
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 JIC 37°, 3/4 BSPP
- Rosca del extremo 2(BSPP) 3/4–14
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 JIC 37°, 3/4 BSPP
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Altura2
- Ancho1.1
- Longitud1.1
- Peso0.30 libras, 0.35
- Descripción Palabra clave3/4 en macho JIC 37° Flare x 3/4 en macho British Standard Pipe Parallel
- Longitud total51.5
- Cuerpo hexagonal32.0
- Serie7002
- Profundidad de la rosca15.5
- EnchapadoCR3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación