Descripción general
Descripción del fabricante
7002-16-16 MJ-MBSPP RECTO
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Tamaño de la rosca 21-11
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPP
- FormaRECTO
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 JIC 37°, 1 BSPP
- Rosca del extremo 2(BSPP) 1–11
- Altura2.35
- Ancho1.7
- Longitud1.7
- Peso0.50 libras, 0.6
- Descripción Palabra clave1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1 pulg. macho British Standard Pipe Parallel
- Longitud total57.0
- Cuerpo hexagonal41.0
- Serie7002
- Profundidad de la rosca21.4
- EnchapadoCR3
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación