Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Tamaño de la rosca 21/4-19
- Estilo final 1Tubo macho rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a NPTF, NPTF a BSPP
- FormaRECTO
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/4–18
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 BSPP, 1/4 NPTF
- Rosca del extremo 2(BSPP) 1/4–19
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 BSPP, 1/4 NPTF
- Peso0.01 lb
- Descripción Palabra claveTubo macho rígido de 1/4 in x tubo macho estándar británico paralelo de 1/4 in
- Longitud total33.0
- Cuerpo hexagonal19.0
- Serie7032
- Profundidad de la rosca7.1
- EnchapadoCR3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación