Motion
14MDH-6MJ

Gates
14MDH-6MJ

725315425 Accesorio adaptador - 22 mm macho DIN 24° Cono x 3/8 en macho JIC 37° Flare
Artículo MI #00325161
No. Fabricante 14MDH-6MJ
Precio59.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
14MDH-6MJ

725315425 Accesorio adaptador - 22 mm macho DIN 24° Cono x 3/8 en macho JIC 37° Flare
Artículo MI #00325161
No. Fabricante 14MDH-6MJ
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
Precio59.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14MDH-6MJ ADAPTADOR MÉTRICO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Cono DIN 24° macho
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Cono DIN 24° a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a DIN 24° Cono
  • Tamaño del extremo 1
    22 mm
  • Rosca del extremo 1
    M22 x 1.5
  • Número de Upc del fabricante
    072053167818
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 JIC 37°, M22 DIN 24°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 JIC 37°, M22 DIN 24°
  • UPC_NO
    072053167818
  • Peso
    0.17 lb
  • Descripción Palabra clave
    Cono DIN 24° macho de 22 mm x 3/8 en macho JIC 37° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos