Motion
7005-16-S30-42

Brennan
7005-16-S30-42

Adaptador recto - 1 pulg. macho JIC 37° Flare x 30 mm macho métrico
Artículo MI #00325166
No. Fabricante 7005-16-S30-42
Precio69.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7005-16-S30-42

Adaptador recto - 1 pulg. macho JIC 37° Flare x 30 mm macho métrico
Artículo MI #00325166
No. Fabricante 7005-16-S30-42
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
Precio69.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-16-S30-42 MJ-MBT STRT

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Tamaño de la rosca 2
    M42X2.0
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Desfogue JIC 37° a sistema métrico, desfogue JIC 37°
  • Forma
    RECTO
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/16–12
  • Estilo final 2
    Métrica masculina
  • Tamaño del extremo 2
    30 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 JIC 37°, M30
  • Rosca del extremo 2
    M42 x 2.0
  • Peso
    0.01 lb
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. macho JIC 37° Flare x 30 mm macho métrico
  • Longitud total
    57.1
  • Cuerpo hexagonal
    46.0
  • Serie
    7005_PESADO DEL COMEDOR
  • Profundidad de la rosca
    21.4
  • Enchapado
    CR3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo