Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a NPTF, NPTF a junta tórica de cara plana
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 11-3/16–12
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 FFOR, 3/4 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/4–14
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 FFOR, 3/4 NPTF
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento5500 psi
- Peso0.38 lb
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana macho de 3/4 pulg. x 3/4 pulg. Tubo macho rígido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación