Descripción general
Especificaciones
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/8–18
- Tamaño del extremo 33/8 pulg.
- Estilo final 3Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 3(NPTF) 3/8–18
- Tamaño del extremo 43/8 pulg.
- Estilo final 4Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 4(NPTF) 3/8–18
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. de tubo hembra rígido x 3/8 pulg. de tubo hembra rígido x 3/8 pulg. de tubo hembra rígido x 3/8 pulg. de tubo hembra rígido
- Longitud total2.04 pulg.
- Diámetro total3/8 pulg.
- Peso0.33 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanBrennan Promotional Campaign
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanBrennan Tube Fittings & Adapters
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & Adapters
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion established a stocked inventory of plated motors, prepared with Brennan plugs and stamped for easy customer identification.
Ver la documentación