5652-12-12-12-12

Brennan
5652-12-12-12-12

Cruce - Tubo hembra rígido de 3/4 in x Tubo hembra rígido de 3/4 in x Tubo hembra rígido de 3/4 in x Tubo hembra rígido de 3/4 in
Artículo MI #00325223
No. Fabricante 5652-12-12-12-12
Precio106.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
5652-12-12-12-12

Cruce - Tubo hembra rígido de 3/4 in x Tubo hembra rígido de 3/4 in x Tubo hembra rígido de 3/4 in x Tubo hembra rígido de 3/4 in
Artículo MI #00325223
No. Fabricante 5652-12-12-12-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio106.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5652-12-12-12-12-FG CRO FP-FP-FP-FP

Especificaciones

  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Estilo final 2
    Tubo hembra rígido
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/4–14
  • Tamaño del extremo 3
    3/4 pulg.
  • Estilo final 3
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 3
    (NPTF) 3/4–14
  • Tamaño del extremo 4
    3/4 pulg.
  • Estilo final 4
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 4
    (NPTF) 3/4–14
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Longitud
    1.3
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. de tubo hembra rígido x 3/4 pulg. de tubo hembra rígido x 3/4 pulg. de tubo hembra rígido x 3/4 pulg. de tubo hembra rígido
  • Longitud total
    2.72 pulg.
  • Altura
    3.3
  • Diámetro total
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.88 libras, 0.865
  • Ancho
    3.25

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo