Descripción general
Descripción del fabricante
5652-16-16-16-16-FG FP-FP-FP-FP-FP-CRO
Especificaciones
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1–11-1/2
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1–11-1/2
- Tamaño del extremo 31 pulg.
- Estilo final 3Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 3(NPTF) 1–11-1/2
- Tamaño del extremo 41 pulg.
- Estilo final 4Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 4(NPTF) 1–11-1/2
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 1 pulg. x tubo hembra rígido de 1 pulg. x tubo hembra rígido de 1 pulg. x tubo hembra rígido de 1 pulg.
- Longitud total3.26 pulg.
- Diámetro total1 pulg.
- Peso1.31 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Brennan Promotional CampaignBrennan Promotional Campaign
View Literature
Brennan Tube Fittings & AdaptersBrennan Tube Fittings & Adapters
View Literature
Brennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & AdaptersBrennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & Adapters
View Literature
Motion Food-Bev Nickel-Plated Hydraulic Motors Stocked Case StudyMotion established a stocked inventory of plated motors, prepared with Brennan plugs and stamped for easy customer identification.
View Literature