Descripción general
- Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
- Construcción de acero
- Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
- Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 3Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 33/8 pulg.
- Rosca del extremo 3(NPTF) 3/8–18
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. de tubo hembra rígido x 3/8 pulg. de tubo hembra rígido x 3/8 pulg. de tubo hembra rígido
- Longitud total2.04 pulg.
- Diámetro total3/8 pulg.
- Peso0.26 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación