Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/2–14
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/2–14
- Estilo final 3Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 31/2 pulg.
- Rosca del extremo 3(NPTF) 1/2–14
- MaterialAcero
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. de tubo hembra rígido x 1/2 pulg. de tubo hembra rígido x 1/2 pulg. de tubo hembra rígido
- Longitud total2.46 pulg.