Descripción general
- Bañado en zinc
- Tamaño compacto
- Roscas de tubería de sello seco
- Amplia selección de estilos y tallas
- Chapado en zinc para resistencia a la corrosión.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- Estilo final 3Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 31-1/4 pulg.
- Rosca del extremo 3(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave1-1/4 pulg. de tubo hembra rígido x 1-1/4 pulg. de tubo hembra rígido x 1-1/4 pulg. de tubo hembra rígido