Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1–11-1/2
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1–11-1/2
- Estilo final 3Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 31 pulg.
- Rosca del extremo 3(NPTF) 1–11-1/2
- Longitud6
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 1 pulg. x tubo hembra rígido de 1 pulg. x tubo macho rígido de 1 pulg.
- Longitud total3.26 pulg.
- Altura1.4
- Diámetro total1 pulg.
- Peso1.21 libras, 1.4
- Ancho4.2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación