Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/2–14
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/2–14
- Estilo final 3Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 31/2 pulg.
- Rosca del extremo 3(NPTF) 1/2–14
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. de tubo macho rígido x 1/2 pulg. de tubo hembra rígido x 1/2 pulg. de tubo macho rígido
- Longitud total2.7 pulg.
- Diámetro total1/2 pulg.
- Peso0.46 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación