5602-02-02-02

Brennan
5602-02-02-02

En T - 1/8 pulg. de tubo macho rígido x 1/8 pulg. de tubo macho rígido x 1/8 pulg. de tubo hembra rígido
Artículo MI #00325545
No. Fabricante 5602-02-02-02
Precio13.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
5602-02-02-02

En T - 1/8 pulg. de tubo macho rígido x 1/8 pulg. de tubo macho rígido x 1/8 pulg. de tubo hembra rígido
Artículo MI #00325545
No. Fabricante 5602-02-02-02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5602-02-02-02-FG CAMISETA MUJER

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Camiseta
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Estilo final 3
    Tubo hembra rígido
  • Tamaño del extremo 3
    1/8 pulg.
  • Rosca del extremo 3
    (NPTF) 1/8–27
  • Longitud
    0.7
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. de tubo macho rígido x 1/8 pulg. de tubo macho rígido x 1/8 pulg. de tubo hembra rígido
  • Longitud total
    0.78 pulg.
  • Altura
    0.5
  • Diámetro total
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.65 libras, 0.1
  • Ancho
    1.3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo