5602-08-08-08

Brennan
5602-08-08-08

En T - 1/2 pulg. de tubo macho rígido x 1/2 pulg. de tubo macho rígido x 1/2 pulg. de tubo hembra rígido
Artículo MI #00325569
No. Fabricante 5602-08-08-08
Precio34.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
5602-08-08-08

En T - 1/2 pulg. de tubo macho rígido x 1/2 pulg. de tubo macho rígido x 1/2 pulg. de tubo hembra rígido
Artículo MI #00325569
No. Fabricante 5602-08-08-08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5602-08-08-08-FG

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Camiseta
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Estilo final 3
    Tubo hembra rígido
  • Tamaño del extremo 3
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 3
    (NPTF) 1/2–14
  • Longitud
    2.7
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. de tubo macho rígido x 1/2 pulg. de tubo macho rígido x 1/2 pulg. de tubo hembra rígido
  • Longitud total
    1.47 pulg.
  • Altura
    0.9
  • Diámetro total
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.53 libras, 0.6
  • Ancho
    2.3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo