Descripción general
Descripción del fabricante
CAMISETA DE CALLE 5602-12-12-12-FG MP-FP-FP
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 3Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 33/4 pulg.
- Rosca del extremo 3(NPTF) 3/4–14
- Longitud2.8
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. de tubo macho rígido x 3/4 pulg. de tubo macho rígido x 3/4 pulg. de tubo hembra rígido
- Longitud total1.59 pulg.
- Altura1.2
- Diámetro total3/4 pulg.
- Peso0.77 libras, 0.85
- Ancho2.1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación