Descripción general
- Tamaño compacto
- Roscas de tubería de sello seco
- Amplia selección de estilos y tallas
- Bañado en zinc
- Chapado en zinc para resistencia a la corrosión.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta para correr macho
- Estilo final 1Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1–11-1/2
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1–11-1/2
- Estilo final 3Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 31 pulg.
- Rosca del extremo 3(NPTF) 1–11-1/2
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.938 pulg.
- Descripción Palabra claveTubo macho rígido de 1 pulg. x tubo hembra rígido de 1 pulg. x tubo hembra rígido de 1 pulg.