Descripción general
Descripción del fabricante
5602-20-20-20-FG CAMISETA MUJER
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- Estilo final 3Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 31-1/4 pulg.
- Rosca del extremo 3(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- Longitud5.9
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento2500 psi
- Descripción Palabra clave1-1/4 pulg. de tubo macho rígido x 1-1/4 pulg. de tubo macho rígido x 1-1/4 pulg. de tubo hembra rígido
- Longitud total2.38 pulg.
- Altura2
- Diámetro total1-1/4 pulg.
- Peso0.01 libras, 1.6
- Ancho3.9
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación