2081-8-6S
Casquillo reductor - 3/8 in hembra rígido para tubo x 1/2 in macho rígido para tubo, acero
Artículo MI #00325706
No. Fabricante 2081-8-6S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo reductor - 3/8 in hembra rígido para tubo x 1/2 in macho rígido para tubo, acero
Artículo MI #00325706
No. Fabricante 2081-8-6S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2081-8-6S CASQUILLO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 NPTF
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Descripción Palabra clave
    3/8 in hembra rígido x 1/2 in macho rígido
  • Longitud total
    1.1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo