Descripción general
- Roscas de tubería de sello seco
- Bañado en zinc
- Tamaño compacto
- Amplia selección de estilos y tallas
- Chapado en zinc para resistencia a la corrosión.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/4–14
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 NPTF
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.922 pulg.
- Descripción Palabra clave3/8 in hembra rígido x 3/4 in macho rígido