Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1–11-1/2
- Tipo de tamaño del extremo 21 NPTF
- MaterialAcero
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. de tubo hembra rígido x 1 pulg. de tubo macho rígido
- Longitud total1.36 pulg.